Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP66, grau, (L) 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP66, grau, (L) 70 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP66, grau, (L) 70 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9699
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500467
EAN/GTIN:
     4044777319282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 65500467 Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP66, grau, (L) 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M50
Länge:
70 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,02*
€ 5,46*
ab € 4,80*
€ 7,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,7952*
€ 7,0552*
€ 3,90*
ab € 5,43*
€ 7,86*
€ 5,95*
ab € 5,44442*
€ 7,89442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.