Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 70 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 70 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9698
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500459
EAN/GTIN:
     4044777319268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 65500459 Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M50
Länge:
70 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,31*
€ 6,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,3323*
€ 6,3323*
€ 3,90*
ab € 4,87*
€ 7,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,9228*
€ 7,1628*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.