Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66, grau, (L) 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66, grau, (L) 63 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66, grau, (L) 63 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9697
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500466
EAN/GTIN:
     4044777319275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 65500466 Gerade Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66, grau, (L) 63 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M40
Länge:
63 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,575*
€ 5,365*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,5831*
€ 5,3731*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,45*
2
€ 5,95*
ab € 3,95582*
€ 5,93582*
2
€ 3,90*
ab € 4,055*
€ 6,075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.