Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 35 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9694
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500403
EAN/GTIN:
     4044777317486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 65500403 Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 35 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M12
Länge:
35 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,6161*
€ 0,9061*
10
€ 5,46*
ab € 0,619*
€ 0,909*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,6696*
€ 0,9796*
10
€ 3,90*
ab € 0,701*
€ 1,031*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.