Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring M50, 61809450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M50, 61809450
Flachdichtring M50, 61809450
Flachdichtring M50, 61809450
Artikel-Nr.:
     4502-31P9667
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809450
EAN/GTIN:
     4044776949206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtung M50
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polyester
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Flachdichtring M50
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 50x62x5, dichtring, lappkabel dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,651*
€ 4,671*
10
Frei Haus
ab € 3,714*
€ 4,764*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,9159*
€ 4,9859*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 5,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.