Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring M20, 61809410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M20, 61809410
Flachdichtring M20, 61809410
Flachdichtring M20, 61809410
Artikel-Nr.:
     4502-31P9663
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809410
EAN/GTIN:
     4044776949169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtung M20
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polyester
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Flachdichtring M20
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 20 x 27 x 2, dichtring, lappkabel dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,671*
€ 2,221*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,7842*
€ 2,3742*
10
€ 3,90*
ab € 1,905*
€ 2,525*
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,53*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.