Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Copolymer Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 C MC 5 G 2,5 mm², AWG 14, ges


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyolefin-Copolymer Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 C MC 5 G 2,5 mm², AWG 14, ges
Polyolefin-Copolymer Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 C MC 5 G 2,5 mm², AWG 14, ges
Artikel-Nr.:
     4502-31P7037
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024436/100
EAN/GTIN:
     4044777071173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
Vernetztes Kabel, 1024436/100, LAPP KABEL Elektronenstrahlvernetztes Kabel, halogenfrei geschirmtes Steuerkabel mit besonderem Brandverhalten. Features * Good chemical resistance * Flame-retardant * Kältebeständig * Oil and acid resistant
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin-Copolymer
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
12.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
Polyolefin-Copolymer
Norm:
DNV GL
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-55 °C bis 125 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.287 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel, Leitung, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 16,30*
100
€ 65,00*
ab € 16,3529*
€ 16,3529*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1.300,42*
€ 1.336,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1.336,00*
€ 1.589,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1.300,44*
€ 1.547,52
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1.300,42*
€ 1.547,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 133.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.