Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Copolymer Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3 x 1,0 mm², AWG 18, ges


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyolefin-Copolymer Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3 x 1,0 mm², AWG 18, ges
Polyolefin-Copolymer Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3 x 1,0 mm², AWG 18, ges
Artikel-Nr.:
     4502-31P7017
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024485/100
EAN/GTIN:
     4044777319626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Vernetztes Kabel, 1024485/100, LAPP KABEL Elektronenstrahlvernetztes Kabel, halogenfrei geschirmtes Steuerkabel mit besonderem Brandverhalten. Features * Good chemical resistance * Flame-retardant * Kältebeständig * Oil and acid resistant
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin-Copolymer
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Polyolefin-Copolymer
Norm:
DNV GL
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-55 °C bis 125 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.002,88*
€ 1.131,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.006,67*
€ 1.132,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.132,24*
€ 1.347,3656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.119,95*
€ 1.332,7405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.076,95*
€ 1.281,5705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.045,78*
€ 1.244,4782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.006,67*
€ 1.197,9373
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 10,0667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.