Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, schwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, schwar
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-31P287
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119894/100
EAN/GTIN:
     4044777292608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, in Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Einsatz im Freien möglich, großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Einsatz im Freien möglich, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), VDE Reg.-Nr. 7030 für folgende Abmessungen: bis 2,5 mm²: 2 - 65 Adern ab 4 mm²: 2 - 7 Adern ab 25 mm²: 2 - 5 Adern, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, gute chemische Beständigkeit, ölbeständig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54), UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung, Windenergieanlagen-Kabel, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4261*
€ 0,5761*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,39141*
€ 0,67141*
1
€ 65,00*
ab € 0,42*
€ 0,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,87*
5
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.