Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, grau
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-31P2276
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136112/100
EAN/GTIN:
     4044774570723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Bewicklung mit Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, in Anlehnung an EN 50525-2-51, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, gute chemische Beständigkeit, hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 O/km bei 30 MHz),
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-51
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.232 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 2,5949*
€ 2,8849*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,39672*
€ 2,95672*
50
Frei Haus
ab € 2,6718*
€ 3,2618*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,43*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 121,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 121,90*
€ 145,06
pro Meter
ab 250 Meter
€ 120,07*
€ 142,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 119,19*
€ 141,84
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 119,17*
€ 141,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 12.190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,03*
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.