Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 2
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 2
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRB 2
Artikel-Nr.:
     4502-31K0445
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRB 2
EAN/GTIN:
     4250348716880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Abbildung kann abweichen. Digital Brechungsmesser, PCE-DRB 2, PCE Instruments Das digitale Refraktometer ist ein wasserdichtes Handmessgerät zur Bestimmung des Zuckergehaltes, mit einem Messbereich von 0 bis 90 % Brix. Das Messergebnis und die Temperatur des zu messenden Mediums werden Ihnen im großen LCD des digitalen Refraktometers in zwei Zeilen angezeigt. Je nach Typ des digitalen Refraktometers ist die Messung von Sacchrose, Dextran, Fruktose, Glukose, Laktose, Maltose und Brechungsindex, mit nur vier bis fünf Tropfen Probeflüssigkeit, schnell und einfach durchzuführen. Die Anwendungsbereiche der digitalen Refraktometer erstrecken sich von der Obsternte über die Obstsortierung und Begutachtung bis hin zur Qualitätskontrolle. Weitere Einsatzgebiete finden sich in der Lebensmittelindustrie zur Kontrolle von Inhaltsstoffen und Einhaltung verschiedener Normen. Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma weitgehend vor mechanischer Beschädigung und unterstützt das Aufbringen der Probenflüssigkeit. Die interne Lichtquelle erlaubt Messungen unter Kunstlichtbedingungen, ohne das hierdurch eine Messwertverfälschung eintritt. Um das Messergebnis zu verbessern, können die digitalen Refraktometer eine Durchschnittsmessung durchführen. Dabei wird die gleiche Probe 15 mal gemessen und der Mittelwert angezeigt. Features * Handgehalten und tragbar * ABS-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP65 gegen Wasser und Staub * Edelstahlring am Probenbehälter schützt Glasprisma vor Beschädigung * Interne Lichtquelle für verbesserte Genauigkeit * Einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser * Batteriesparende automatische Abschaltung nach 1 Minute Inaktivität Lieferumfang * 1 x Digitales Refraktometer PCE-DRB 2 * 1 x Pipette * 1 x Prismaabdeckung * 1 x Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fruchtzucker
Genauigkeit:
0,2 %, 0,5 °C
Messbereich:
Dextran 0-10,6 %, Fruktose 0-68,9 %, Glukose 0-59,9 %, Lakto
Produkt-Art:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 313,47*
€ 348,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,77*
€ 348,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 318,17*
€ 355,23*
Frei Haus
ab € 338,13*
€ 378,19*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 444,86*
€ 496,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.