Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegel-Datenlogger PCE-SLD 10 mit 4 ... 20 mA Ausgang / Speicher auf SD Karte / Excel-Datenlogger / A & C Bewertung / großes LC-Display von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schallpegel-Datenlogger PCE-SLD 10
PCE Instruments Schallpegel-Datenlogger PCE-SLD 10
PCE Instruments Schallpegel-Datenlogger PCE-SLD 10 Display
PCE Instruments Schallpegel-Datenlogger PCE-SLD 10 Anschlüsse
PCE Instruments Schallpegel-Datenlogger PCE-SLD 10 Anwendung
PCE Instruments Schallpegel-Datenlogger PCE-SLD 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SLD 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SLD 10
EAN/GTIN:
     4250348719508
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Technische Daten

Messbereich: 30 ... 130 dB
Messgenauigkeit: Angelehnt an Klasse 2 nach IEC61672
Auflösung: 0,1 dB
Frequenzbewertung: A & C
Zeitbewertung: Fast: 125 ms, Slow: 1 s
Frequenzbereich: 31,5 Hz ... 8 kHz
Messbereichsauswahl:
30 ... 130 dB (Auto)
30 ... 80 dB
50 ... 100 dB
80 ... 130 dB
Messfunktionen: Hold per Tastendruck, Peak-Hold, Max-Min
Analogausgang: 4 ... 20 mA

Hinweis: Die Skalierung vom Analogausgang ist abhängig vom gewählten Messbereich.

Justage Über optionalem Kalibrator in einem internen Menü
Datenspeicher: SD-Karte max 16 GB
Speicherrate: 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 300 s, 600 s, 1800 s, 3600 s
Speicherfehler: < 0,1 % der insgesamt gespeicherten Daten
Aktualisierungsrate vom Display: ca. 1 s
Schnittstelle: Seriell, zur Live-Visualisierung an Computern
(Datenkabel SOFT-LUT-USB separat erhältlich)
Spannungsversorgung: 6 x 1,5 V AAA Batterien, 9 V / 1 A Steckernetzteil
Automatische Abschaltung:
Nach 10 Minuten ohne Bedienung
Deaktiviert wenn im Netzteilbetrieb
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C / max. 85 r.F.
Gewicht: ca. 230 g
Abmessungen
Gerät: 132 x 90 x 32 mm
Mikrofon: 12,5 x 32 mm
Kabellänge: ca. 120cm

Lieferumfang
1 x Schallpegel Datenlogger PCE-SLD 10
1 x Mikrofon
1 x Wandhalter
1 x Speicherkarte
1 x 4 ... 20 Schraubanschlussstecker
1 x Steckernetzteil 9 V / 1 A
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, pce instruments datenlogger, datenlogger, datenlogger schallpegel, Schallpegel Datenlogger, Lärmmessgerät, Schallmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,28*
€ 448,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,57*
€ 399,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 190,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 138,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 10
ab € 164,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 5
ab € 114,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 429,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 102,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-432
ab € 2.042,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-428
ab € 1.009,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 876,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 120,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.