Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRC 2
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRC 2
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRC 2
PCE Instruments Refraktometer, PCE-DRC 2
Artikel-Nr.:
     4502-31K0237
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRC 2
EAN/GTIN:
     4250348722492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Abbildung kann abweichen. Handgehaltenes digitales Refraktometer, PCE-DRC 2, PCE Instruments Die bequemste Art, den Zuckergehalt einer Flüssigkeit zu bestimmen, ist ein digitales Brix-Zuckerrefraktometer. Das digitale Brix-Zuckerrefraktometer von PCE Instruments ist ein Handmessgerät, das speziell für die präzise Analyse von zuckerhaltigen Lösungen entwickelt wurde. So kann der Anwender mit Hilfe des Brix-Zucker-Refraktometers eine unkomplizierte Qualitätskontrolle durchführen und die Zuckerkonzentration in einer Flüssigkeit überprüfen. Features * Sekundenschnelle und präzise Messergebnisse * Großes LCD (Messwert und Temperatur) * Automatische Temperaturkompensation * Kleine Probenmenge * Einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser * Leichte Bedienung mit drei Tasten * Abschaltautomatik nach 1 Min. Messpause
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Temperaturkompensation
Genauigkeit:
±0,0003 nD, ±0,2 %, 0,1 °C
Messbereich:
0-50 % Brix, 1,3330-1,4200 nD, 0-40 °C
Produkt-Art:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 223,32*
€ 249,01*
Frei Haus
ab € 216,48*
€ 249,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,69*
€ 250,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 228,33*
€ 254,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 298,04*
€ 335,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.