Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer PCE-DRC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307421
EAN/GTIN:
     4250348722492
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Refraktometer PCE-DR, zur Messung von Brix (Zuckergehalt), 0 - 50 %
  • Refraktometer sind präzise Messgeräte zur Bestimmung des Brechungsindex von Flüssigkeiten, was Rückschlüsse auf deren Konzentration, Reinheit oder Qualität zulässt
  • Die Verwendung von Refraktometern ermöglicht eine schnelle und genaue Analyse von Substanzen, unterstützt die Kontrolle von Produktqualität in Bereichen wie Lebensmittelindustrie und Chemie, trägt zur effizienten Prozessüberwachung bei und erleichtert die Einhaltung von Qualitätsstandards
Technische Daten:
  • Brix Messbereich max [%]: 50
  • Brix Auflösung [%]: 0,1
  • Brix Genauigkeit [%]: 0,2
  • Refraktionsindex Messbereich min: 1,333 nD
  • Refraktionsindex Messbereich max: 1,42 nD
  • Refraktionsindex Auflösung: 0,0001 nD
  • Refraktionsindex Genauigkeit: 0,0003 nD
  • Temperatur Messbereich min: 0 °C
  • Temperatur Messbereich max: 40 °C
  • Temperatur Auflösung: 0,5 °C
  • Temperatur Genauigkeit: 0,1 °C
  • Bestückung: 1 x Digital Refraktometer PCE-DRC 2, 1 x Pipette, 1 x Prismaabdeckung, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Batterie
  • Gewicht [kg]: 0,6
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
39 mm
Höhe Außen:
29 mm
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 224,39*
€ 248,95*
Frei Haus
ab € 215,63*
€ 248,96*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,00*
€ 250,96*
Frei Haus
ab € 228,99*
€ 254,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 297,94*
€ 335,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.