Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Ohmmeter
>
Artikel
Ohmmeter PCE-MO 2002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-31K0216
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-MO 2002
EAN/GTIN:
4250348701084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Abbildung kann abweichen. Milliohm-Meter, PCE-MO 2002, PCE Instruments Dieses Milliohm-Messgerät ist mit einem gegen das Eindringen von Wasser geschützten Gehäuse ausgestattet. Mit dem Milliohm-Meter PCE-MO 2002 Serie können Sie von 100 μΩ bis zu 2000 Ω messen. Mit diesem Milliohm-Meter werden die Messwerte mittels einer LCD-Anzeige mit 3,5 Ziffern und einer guten Lesbarkeit angezeigt. Milliohm-Meter erkennen den Messwert, ein konstanter Strom wird auf das zu messende Objekt gelegt und dann wird der Spannungsabfall getestet. Es ermöglicht die Messung von Widerständen in Spulen, Generatoren, Transformatoren, Parallel- und Sekundärkreisen, Kommutatoren und Relais. Es misst die Bindungsenergie in Flugzeugen, Eisenbahnsystemen, Booten und elektrischen Anlagen in Industrie und Haushalt. Es ermöglicht Durchgangsprüfungen in kreisförmigen Systemen (Ringnetz) in der Industrie und im Haushalt. Zur Prüfung von Druckelementen in Fluggesellschaften, Prüfarbeiten und Wartung von Elektroschränken und Elementen wie Sicherungen, Steckern und Kontakten. Es wird vom Hersteller kalibriert geliefert und eine optionale Laborkalibrierung und ein ISO-Zertifikat können für jährliche Rekalibrierungen separat bestellt werden. Features * Messsystem mit vier Leitern mit Krokodilklemmen * Auswahl von 5 Messbereichen * 3 Prüfströme mit Überhitzungssicherung * Überspannungssicherung in den Messeingängen * Großes LCD-Display * Eliminierung des Messwiderstands in Leitungen * Auto-Hold und Auto-Off Funktion * LED-Anzeige bei Überschreitung der zulässigen Werte Rp, Rc und Temperatur * Geringes Gewicht, solide und kompakt * Wasserdichtes Gehäuse mit Ringdichtung
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Mikroohmmeter
Widerstandsbereich:
0 mΩ bis 200 mΩ
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Elektrische und elektronische Messtechnik
>
LCR-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Widerstandsmessgerät
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 706,85*
€ 784,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 710,81*
€ 784,86*
Lager 1039
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 806,50*
€ 885,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,86*
€ 933,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,50*
€ 918,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,56*
€ 872,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,22*
€ 854,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,81*
€ 845,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.