|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-31K0156 Herst.-Nr.: PCE-OM 15 EAN/GTIN: 4250348701107 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Stroboskop, PCE-OM 15, PCE Instruments PCE-OM 15 ist ein tragbares Stroboskop oder Stroboskop-Tachometer mit Auslösefunktion. Diese einfach zu bedienende, tragbare digitale Stroboskoppistole verfügt über eine Auswahl für den hohen/niedrigen Bereich und eine Drucktastensteuerung, um die Blitzrate langsamer (x½) und schneller (x2) zu skalieren. Darüber hinaus ermöglichen zwei Drehknöpfe die Grob- und Feineinstellung der Blitzrate. Wenn die Geschwindigkeit eines bewegten Objekts mit der Blitzrate des Stroboskops übereinstimmt, scheint das bewegte Objekt stillzustehen. Mit einer leichten Anpassung kann die Bewegung in scheinbarer Zeitlupe betrachtet werden. Die Zeitlupe erleichtert es, den Vorgang visuell zu überprüfen. Diese optischen Täuschungen können jedoch verwirrend sein. Treffen Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, um versehentlichen Kontakt mit sich bewegenden Objekten zu vermeiden. Features * Messbereich: 50 ... 30000 U/min * Helle 6500K Xenon-Glühbirne * 10 mm / 0.4 in 5-stellige LCD-Anzeige * Leichtes und dennoch robustes ABS-Kunststoffgehäuse * Messbereichswahl hoch / niedrig * Grobe und feine Blitzrate einstellbar Weitere Informationen:  |  | Genauigkeit: | ±0,05 % | Messbereich: | 50 bis 30000 U/min | Produkt-Art: | Handtachometer | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.15 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 393,09* | € 462,39* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 390,67* | € 462,41* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 470,61* | € 545,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|