Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-890U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-890U
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-890U
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-890U
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-890U
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-890U
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-890U
Artikel-Nr.:
     4502-31K0100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-890U
EAN/GTIN:
     4250348714640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
IR-Thermometer, PCE-890U, PCE Instruments Das IR-Thermometer gewährleistet eine einfache Handhabung sowie schnelle und genaue Messungen. Die in diesem IR-Thermometer verwendete "berührungslose" (Kontakt-) Technologie ermöglicht die Messung der Oberflächentemperaturen von schwer zugänglichen Objekten. Das Gerät kann unter anderem zur Messung von Elektrogeräten, extrem heißen Oberflächen oder beweglichen Objekten verwendet werden. Typische Anwendungen des USB-IR-Thermometers sind der Brandschutz, der Straßenbau, die Schiffs- und Ölindustrie und viele andere. Features * Bis zu 1150°C / 2102°F * IR-Thermometer mit LCD-Anzeige * Hohe Messgenauigkeit * Echtzeitmodus möglich * Alarmfunktion
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
50:1
Genauigkeit:
±1,5 %
max. Temperatur:
1150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Reaktionszeit:
250 ms
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 276,58*
€ 331,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 275,88*
€ 331,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.