Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger PCE-HT 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger PCE-HT 70
Datenlogger PCE-HT 70
Datenlogger PCE-HT 70
Datenlogger PCE-HT 70
Datenlogger PCE-HT 70
Datenlogger PCE-HT 70
Artikel-Nr.:
     4502-31K0063
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT 70
EAN/GTIN:
     4250348719836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
Abbildung kann abweichen. Hygrometer, PCE-HT 70, PCE Instruments Das Hygrometer erfasst die Lufttemperatur und -feuchtigkeit und speichert sie intern. Das kompakte Thermo-Hygrometer mit großem Speicher (bis max. 16.000 Werte) wird vor allem für die Langzeitregistrierung eingesetzt, z.B. im Lebensmittelbereich (z.B. Kühltheken in Supermärkten, Kühltransporte, Lagerhallen) oder im Industriebereich (Heiz- und Kühlprozesse, Maschinentemperaturen, Produktlager...). Eine LED signalisiert, dass das Thermo-Hygrometer Daten aufzeichnet. Die im Gerät gespeicherten Werte werden an einen PC oder Laptop übertragen und die Software wertet sie grafisch als Kurve aus. Natürlich werden die Messwerte auch in einer Tabelle angezeigt. Die Speicherung kann entweder manuell ausgelöst werden oder Sie programmieren das Thermo-Hygrometer im Voraus (Start- und Stoppzeit, Datum und Aufzeichnungsrate) für die Aufzeichnung vor Ort. Features * USB-Datenlogger * Berechnung des Taupunktes * Max. 16.000 Datensätze können gespeichert werden * 450 Tage Betriebsdauer * Einstellbare Speicherrate ab 1 Sekunde * Kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
16000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schutzart (IP):
IP30
Speicherintervall:
2min
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, datenlogger temperatur, thermo hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 74,32*
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 74,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
€ 99,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
€ 159,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
€ 670,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
€ 684,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTD 125
€ 248,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
€ 247,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
€ 177,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
€ 275,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.