Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70 für Temperatur und Luftfeuchtigkeit von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70 USB
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70 Halter
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70 Anwendung
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70 Anwendung 2
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HT 70
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT 70
EAN/GTIN:
     4250348719836
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Feuchte Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70
Das Schimmel-Messgerät erfasst die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit und speichert sie intern ab. Das kompakte Schimmel-Messgerät mit einem großen Speicher (bis zu max. 16000 Werte) dient vor allem der Langzeitregistrierung etwa im Lebensmittelbereich (Kühltheken in Kaufhäusern, Kühltransporte, Lagerhäusern) sowie der Messung und Aufnahme in der Industrie (Heiz- und Kühlprozesse, Maschinentemperaturen, Produktlager, ...). Eine LED signalisiert, dass das Schimmel-Messgerät Daten aufzeichnet. Die im Schimmel-Messgerät gespeicherten Werte werden an einem PC oder Laptop ausgelesen und die Software wertet diese grafisch als Verlaufskurve aus. Selbstverständlich werden die Messwerte auch in einer Tabelle angezeigt. Die Speicherung kann entweder manuell ausgelöst werden oder Sie programmieren das Schimmel-Messgerät vorab (Start- und Stoppzeit, Datum und Aufzeichnungsrate) und lassen ihn dann vor Ort aufzeichnen.
Die interne Echtzeituhr mit Datum erlaubt dem Benutzer eine genaue Zuordnung der Ereignisse. Die Speicherrate vom Schimmel-Messgerät ist frei einstellbar. Die kompakten Abmessungen lassen den Datenlogger fast über all Platz finden. Über die Taste am Schimmel-Messgerät kann über einen langen Druck die aktuelle Messung beendet werden und automatisch eine neue Messung gestartet werden. Diese Funktion vom Schimmel-Messgerät ist besonders bei der Überwachung von Frachtgütern besonders Hilfreich, wenn Hin- und Rücktransport überprüft werden sollen, ohne, dass das Schimmel-Messgerät neu programmiert werden soll.

- USB Datenlogger
- Berechnung vom Taupunkt
- max. 16.000 Datensätze speicherbar
- Export aus Software möglich
- 450 Tage Laufzeit
- einstellbare Speicherrate ab 1 Sekunde
- kompakte Abmessungen
- Wandhalter inkl.


Technischen Daten:

Messgröße Temperatur
Messbereich: -40 ... 85 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C (0 ... 70 °C), ±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
Mess-/ Speicherrate: 1 s ... 15 Tage

Messgröße Relative Feuchte
Messbereich: 0 ... 100 % rel. Feuchte
Genauigkeit: ±3%r.F.(10 ... 90 % rF), ±4%r.F.(restl. Bereich)
Mess-/ Speicherrate: 1 s ... 15 Tage

Messgröße Drift
Genauigkeit:
Temperatur: 0,03 °C / Jahr
Luftfeuchtigkeit: 0,25 % r.F. / Jahr

Ansprechzeit: 2 Minuten
Speichergröße: max. 16.000 Messwerte
Spannungsversorgung: CR2032 Batterie
Batterielebenszeit: ca. 450 Tage (@25 °C / 15 Min. Speicherrate)
Umgebungsbedingungen: -40...+85 °C
Schutzart: IP30
Dimensionen: 69,5 x 47,5 x 18,7 mm
Gewicht: 44 g


Lieferumfang
1 x Schimmel-Messgerät PCE-HT 70
1 x Wandhalterung
1 x CR2032 Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, Feuchtelogger, Temperaturdatenloger, Feuchtedatenlogger, Datenspeicher, Temperatur, Speicher Messgerät, PCE, Luftfeuchtemesser, Temperaturmessgerät, Temperaturmesser, Klimamesser, Klima-Messgerät, Feuchtemesser, Feuchte, Feuchtemessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
€ 4,95*
ab € 57,00*
€ 73,97*
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 73,99*
Lager 413
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 74,16*
8 Tage
38
Frei Haus
ab € 128,48*
€ 158,02*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 131,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 672,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 672,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 78,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTD 125
ab € 203,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 210,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 146,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.