| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0053 Herst.-Nr.: PCE-HPT 1 EAN/GTIN: 4250348711038 |
| | |
|
| | |
| Thermometer, PCE-HPT 1, PCE Instruments Das Thermometer mit Mikroprozessor ist ein hochpräzises 1-Kanal-Temperaturmessgerät. Das Thermometer mit Mikroprozessor ist ideal für den Einsatz mit verschiedenen Pt100-Sensoren. Aufgrund der Tatsache, dass es die 4-Leiter-Technologie verwendet, hat es eine sehr schnelle Reaktionszeit und Präzision. Daher sind die Sensoren des Thermometers mit Mikroprozessor ideal für alle Prozesse, die Präzision und schnelle Reaktion erfordern. Der Temperaturbereich des Thermometers mit Mikroprozessor reicht von -100 bis 400 ºC / -148 ... 752 ºF. Die umfassende Software und das einfach zu bedienende Thermometer mit Mikroprozessor ermöglichen eine einfache Bewertung und Anzeige der Werte einer Echtzeitmessung. Die interne Uhr mit Datum und Uhrzeit ermöglicht es dem Benutzer, die Ergebnisse genau zuzuordnen. Das Thermometer verfügt über einen internen Datenlogger mit einstellbarem Messbereich. Features * 1-Kanal-Temperaturschreiber * Automatische Abschaltung * Hohe Genauigkeit * Hintergrundbeleuchtung * Data-Hold-Funktion Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,01 °C | Ausführung: | Temperatur-Datenlogger | Genauigkeit: | ±0,05 % | max. Temperatur: | 400 °C | min. Temperatur: | -100 °C | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.14 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzsisons-Thermometer, Temperaturlogger, präzisionsthermometer pt100, präzisionsthermometer, pce instruments temperaturlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,45* | € 476,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,70* | € 476,33* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,39* | € 481,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|