| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0049 Herst.-Nr.: PCE-PHD 1-LF EAN/GTIN: 4250348721587 |
| | |
|
| | |
| Leitfähigkeitsmessgerät, PCE-PHD 1-LF, PCE Instruments Das Multifunktions-Leitfähigkeitsmessgerät PCE-PHD 1-LF ist ein tragbares, einfach zu bedienendes Messgerät mit vielfältigen Möglichkeiten zur Überprüfung der Wasserqualität. Das Multifunktions-Leitfähigkeitsmessgerät bietet außergewöhnliche Präzision zu einem erschwinglichen Preis und wird für Labor- und Vor-Ort-Tests von pH-Wert, Redox, Leitfähigkeit, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt und Temperatur des Wassers verwendet. Die Temperaturkompensation garantiert ein hohes Maß an Genauigkeit auch bei schwankenden Temperaturmessungen. Features * Echtzeit-Datenlogger * Kompatibilität mit SD-Karten bis zu 16 GB * Hohe Präzision * Anzeige für schwache Batterie * Großes LC-Display * Robustes Gehäuse * Einfach zu bedienen * Manuelle oder automatische Temperaturkompensation Weitere Informationen: | | Logging-Funktion: | Leitfähigkeit | Schnittstellen: | RS-232 | Speicherintervall: | 1s bis 8h 59min 59s | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, Redox-Messgerät, pce instruments datenlogger, redox messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser |
| | |
| |