Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Anemometer, PCE-EM 890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anemometer, PCE-EM 890
PCE Instruments Anemometer, PCE-EM 890
PCE Instruments Anemometer, PCE-EM 890
PCE Instruments Anemometer, PCE-EM 890
Artikel-Nr.:
     4502-31K0026
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EM 890
EAN/GTIN:
     4250348719478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Anemometer, PCE-EM 890, PCE Instruments Das Anemometer PCE-EM 890 ist ein Instrument zur Messung der Umweltbedingungen. Mit dem Anemometer erhalten Sie sehr schnell eine genaue Messung. Durch die geringen Abmessungen und das niedrige Gewicht ist dieses Anemometer ein einfach zu bedienendes Informationssystem über den Wetterzustand. Es ist möglich, mit nur einem Knopfdruck zwischen den Messfunktionen zu wechseln. Somit ist dieses Anemometer ideal für Techniker, Segler, Landwirte und viele andere Personen, die vom Wetter abhängig sind oder deren Aktivitäten maßgeblich vom Wetter beeinflusst werden. Mit nur einem Messgerät können Sie Windgeschwindigkeit, Temperatur, Windchill (gefühlte Temperatur), Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Hitzeindex, Luftdruck und Höhe über dem Meeresspiegel messen. Das Anemometer bietet Ihnen die Funktionen der Einzelmesswert-, Minimalwert-, Maximalwertmessung. Features * Kompakte und robuste Bauweise * Hohe Präzision * Sehr präzises, leichtgängiges Flügelrad * Leicht ablesbare Digitalanzeige * Hintergrundbeleuchtung * Max-Min-Messung
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±3 %, ± 1,2 °C, ±2 hPa, ±15 m
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 20 m/s
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Anemometer
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 % bis 95 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, klimamesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 287,41*
€ 341,41*
Frei Haus
ab € 286,84*
€ 342,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
€ 99,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GMM 10
€ 263,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
€ 669,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
€ 684,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 114
€ 139,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
€ 249,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
€ 173,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDL 24I
€ 303,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
€ 274,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VMM 50
€ 1.332,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.