Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 20
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 20
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 20
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 20
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 20
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 20
Artikel-Nr.:
     4502-31K0008
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MPC 20
EAN/GTIN:
     4250348719270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelzähler, PCE-MPC 20, PCE Instruments Das Staubmessgerät PCE-MPC 20 ist ein Partikelzähler, der die Partikel in der Luft misst. Die messbaren Partikelgrößen des Staubmessgerätes sind 0,3, 2,5 und 10 μm. Neben der Partikelzählerfunktion misst das Staubmessgerät auch die Massenkonzentrationen PM2,5 und PM10. Die eingebaute Hochleistungspumpe sorgt für eine ausreichende Durchflussmenge am Staubmessgerät. Darüber hinaus kann das Staubmessgerät auch die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt messen. Die Messwerte können direkt auf dem Display des Staubmessgerätes abgelesen werden. Auch eine Datenspeicherung ist mit dem Staubmessgerät möglich, um die Messwerte nach einem Messvorgang zu analysieren. Die verwendete Batterie gewährleistet einen mobilen Einsatz. Dies ermöglicht einen mobilen Dauerbetrieb von ca. 4 Stunden. Ein Staubmessgerät wird überall dort eingesetzt, wo eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub auftreten kann. Dazu gehören Verschmutzungen durch Verbrennung, Produktion, Energieerzeugung, Abgase von Fahrzeugmotoren und die Verschmutzung durch die Bauindustrie. Features * Massenkonzentration PM2,5 / PM10 * Datenspeicher für bis zu 5.000 Datensätze * Durchflussmenge 2,83 l / min * Display mit grafischem Echtzeit-Diagramm * Batterie- oder AC-Betrieb möglich * Alarm-Funktion
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 µg/m³
Ausführung:
Partikelzähler
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0 bis 2000 µg/m³
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 100 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Partikelmessgerät, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, datenlogger, pce instruments datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Gasmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 797,26*
€ 900,48*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 792,79*
€ 900,49*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 964,28*
€ 1.089,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,48*
€ 1.071,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,46*
€ 1.056,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,35*
€ 1.010,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,26*
€ 948,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.