Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, gelb, 20 mcd, Einbau-Ø 6 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, gelb, 20 mcd, Einbau-Ø 6 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, gelb, 20 mcd, Einbau-Ø 6 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G8464
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2662.8071
EAN/GTIN:
     4099889582284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2662.../2663. Diodendurchmesser: 3,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz, Einsatz: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zentralbefestigung: M 6 x 0,75. Ausführung mit Innenreflektor hochglanz-verchromt Typ 2662. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Durchlassspannung (typ.) bei 20 mA, Durchlassstrom (max.), Wellenlänge, Lichtstärke (min./typ.) bei 10 mA (blau bei 20 mA)): 2662.8071, gelb, 2,1 V, 30 mA, 588 nm, 5,0/15 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
6 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Lichtstärke:
20 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe gelb, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.