Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot, 5 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot, 5 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 3
LED-Signalleuchte, rot, 5 mcd, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 3
Artikel-Nr.:
     4502-31G722
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1905.2220
EAN/GTIN:
     4099889581911
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signalleuchten mit 3 LEDs Typ Mentor 1905. Diodendurchmesser: 2,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, mit 3 unterschiedlichen oder gleichfarbigen LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Daten LEDs: Farbe rot: Durchlassspannung (typ. ) bei 20 mA: 2,0 V, Durchlassstrom (max. ): 25 mA, Wellenlänge: 700 nm, Lichtstärke (min./max. ) bei 10 mA: 1,0/5,0 mcd, Farbe gelb: Durchlassspannung (typ. ) bei 20 mA: 2,1 V, Durchlassstrom (max. ): 30 mA, Wellenlänge: 590 nm, Lichtstärke (min./max. ) bei 10 mA: 5,0/17 mcd, Farbe grün: Durchlassspannung (typ. ) bei 20 mA: 2,2 V, Durchlassstrom (max. ): 25 mA, Wellenlänge: 565 nm, Lichtstärke (min./max. ) bei 10 mA: 5,0/17 mcd. Technische Merkmale (Typ, LED-Farben): 1905.2220, 3 x rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der LEDs:
3
Diodendurchmesser:
2 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
5 mcd
Montage:
Durchgangsloch
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,47*
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.