Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 120 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 mm, LED Anz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 120 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 mm, LED Anz
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 120 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 mm, LED Anz
Artikel-Nr.:
     4502-31G7068
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q22P1CXXB24E
EAN/GTIN:
     4099889581881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Q22P1CXXB24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 22 mm. Integrierte Ø 18 mm LED, 5VDC bis 220 VAC, mit Metallbuchse oder Kunstoffbuchse sowie Optionen für blinkende, dauerhafte oder RGB-Beleuchtung. Features * Verschiedene Anschlussmöglichkeiten (Lötösen, Steckanschlüsse, Lötstifte und Kabelabgänge) * Rahmenformen (vorstehend, vertieft oder flach) * Oberflächen (Chrom, Chrom matt, Chrom schwarz und Gold) * Auch in Super-Bright erhältlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss/2,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
18 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Lichtstärke:
120 mcd
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
40 mA
Rastermaß:
1.25 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 27,35*
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 27,38*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 31,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.