Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), gelb, 60 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), gelb, 60 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 m
LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), gelb, 60 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 m
Artikel-Nr.:
     4502-31G7062
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q22F1CXXY24E
EAN/GTIN:
     4099889581829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Q22F1CXXY24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 22 mm. Integrierte Ø 18 mm LED, 5VDC bis 220 VAC, mit Metallbuchse oder Kunstoffbuchse sowie Optionen für blinkende, dauerhafte oder RGB-Beleuchtung. Features * Verschiedene Anschlussmöglichkeiten (Lötösen, Steckanschlüsse, Lötstifte und Kabelabgänge) * Rahmenformen (vorstehend, vertieft oder flach) * Oberflächen (Chrom, Chrom matt, Chrom schwarz und Gold) * Auch in Super-Bright erhältlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss/2,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
18 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Lichtstärke:
60 mcd
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung (AC):
24 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
40 mA
Rastermaß:
1.25 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 16,51*
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 16,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.