Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), rot, 70 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), rot, 70 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 mm
LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), rot, 70 mcd, Einbau-Ø 22 mm, RM 1.25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31G7060
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q22F1CXXR24E
EAN/GTIN:
     4099889581805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Q22F1CXXR24E, APEM LED 22mm, Flush, Chrome, LED Rot, 24VDC, IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss/2,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
18 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
70 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (AC):
24 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
40 mA
Rastermaß:
1.25 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,20*
1
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 16,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.