Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), gelb, 50 mcd, Einbau-Ø 19 mm, RM 1.25 mm, LED Anza


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), gelb, 50 mcd, Einbau-Ø 19 mm, RM 1.25 mm, LED Anza
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), gelb, 50 mcd, Einbau-Ø 19 mm, RM 1.25 mm, LED Anza
Artikel-Nr.:
     4502-31G7057
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q19P1CXXY24E
EAN/GTIN:
     4099889581775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Q19P1CXXY24E, APEM LED Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 19mm. Integrierte Ø 10mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse sowie Optionen für blinkende, dauerhafte oder RGB-Beleuchtung. Features * Verschiedene Anschlussmöglichkeiten (Lötösen, Steckanschlüsse, Lötstifte und Kabelabgänge), * Rahmenform (hervorstehend) * Oberflächen (Chrom, Chrom matt und Chrom schwarz). * Auch in Super-Bright erhältlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss/2,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
10 mm
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Lichtstärke:
50 mcd
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
1.25 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.347,73*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 173,9092* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 4.609,14*
€ 5.484,8766
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4.594,87*
€ 5.467,8953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4.351,59*
€ 5.178,3921
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4.347,73*
€ 5.173,7987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.