Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), weiß, 1.56 cd, Einbau-Ø 12 mm, RM 2.54 mm, LED Anz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), weiß, 1.56 cd, Einbau-Ø 12 mm, RM 2.54 mm, LED Anz
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), weiß, 1.56 cd, Einbau-Ø 12 mm, RM 2.54 mm, LED Anz
Artikel-Nr.:
     4502-31G7024
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q12F1CXXW24E
EAN/GTIN:
     4099889581447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Q12F1CXXW24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 12mm. Integrierte Ø 8mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse. Features * Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (Lötösen, Steckanschlüsse, Lötstifte und Kabelabgänge), Rahmenform (hervorstehend),Oberflächen (Chrom, Chrom matt und Chrom schwarz). * Auch in Super-Bright erhältlich, optionale Abdichtung bis IP67 nach EN60529.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss/2,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
8 mm
Einbaudurchmesser:
12 mm
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Lichtstärke:
1.56 cd
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.