Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot/grün/blau, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1, 2660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot/grün/blau, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1, 2660
LED-Signalleuchte, rot/grün/blau, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzahl: 1, 2660
Artikel-Nr.:
     4502-31G500
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2660.8301
EAN/GTIN:
     4099889579826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, 2660.8301, Mentor Signalleuchte mit SMD-LED, Linse: ø 3 mm, LED: RGB Gehäuse: Schwarz, Anschluss: Litze
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün/blau
Montage:
Snap-in
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,17*
1
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 7,21*
1 Tag
55
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 154,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.