Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Schließer, 24 V (DC), 300 Ω, 25 A, 277 V (AC), HE2AN24J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Schließer, 24 V (DC), 300 Ω, 25 A, 277 V (AC), HE2AN24J
Relais, 2 Schließer, 24 V (DC), 300 Ω, 25 A, 277 V (AC), HE2AN24J
Relais, 2 Schließer, 24 V (DC), 300 Ω, 25 A, 277 V (AC), HE2AN24J
Artikel-Nr.:
     4502-31G136
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HE2AN24J
EAN/GTIN:
     4099889397062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Leistungsrelais Typ Panasonic HE. Kompaktes Netztrennrelais für Gleich- bzw. Wechselspannung, mit Steckanschlüssen, hohe Durchschlagsfestigkeit (10000 V); Kontaktart: 1 Schließer oder 2 Schließer, Kontaktmaterial: AgSnO2, Schaltspannung: max. 277 VAC/30 VDC, Schaltstrom: 30 A (1 Schließer) oder 25 A (2 Schließer), Schaltleistung: max. 8310 VA (1 Schließer) oder 6925 VA (2 Schließer), Kontaktwiderstand: max. 100 m Ohm, Spulenleistung: 1,92 W (12 und 24 VDC) oder 2,6 VA (240 VAC), Durchschlagsspannung Kontakt/Spule: 5000 Vrms, Ansprechzeit: max. 30 ms, Abfallzeit: max. 10 ms (12 und 24 VDC), 30 ms (240 VAC), Umgebungstemperatur: –50 bis +55 °C, Zulassungen: VDE, TÜV, UL, CSA. Mit 2 Schließern und Steckanschluss Typ HE2aN-. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Ansprech-/Abfallspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): HE2aN-24V, 24 VDC, 16,8/2,4 VDC, 300 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
277 V
Schaltstrom:
25 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
300 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.09967 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
JH2SFJ
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.