Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 512 kbit, SOIC-8, M24256-BWMN6TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 512 kbit, SOIC-8, M24256-BWMN6TP
EEPROM 512 kbit, SOIC-8, M24256-BWMN6TP
Artikel-Nr.:
     4502-30S1155
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24256-BWMN6TP
EAN/GTIN:
     4099879150196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
EEPROM, M24256-BWMN6TP, STMicroelectronics Der M24256-BWMN6TP kann mit einer Versorgungsspannung von 2,5 V bis 5,5 V betrieben werden, der M24256-BR und der M24256-DR können mit einer Versorgungsspannung von 1,8 V bis 5,5 V betrieben werden, und der M24256-BF und der M24256-DF können mit einer Versorgungsspannung von 1,7 V bis 5,5 V betrieben werden. Alle diese Bausteine arbeiten mit einer Taktfrequenz von 1 MHz (oder weniger) über einen Umgebungstemperaturbereich von -40 °C / +85 °C. Features * Schreibschutz für den gesamten Speicherbereich * Verbesserter ESD/Latch-Up-Schutz * Mehr als 4 Millionen Schreibzyklen * Kompatibel mit dem Serial Peripheral Interface (SPI) Bus
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-5,5 V
Speichergröße:
512 kbit
Taktfrequenz:
1 MHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
450 ns
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
5
€ 5,90*
ab € 0,201*
€ 0,476*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.