Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-30P7668
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220156
EAN/GTIN:
     4044773328455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
PUR-Spiralleitung, 73220156, LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR-Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Halogenfreie ölbeständige Anschlussund Steuerleitung für den Maschinenbau. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Ölresistent * Mechanische Beständigkeit Technical Data * Leitermaterial: Kupfer, verzinnt * Aderisolationsmaterial: TPE * Farbe: gelb * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
13.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.476 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,63*
€ 107,75*
€ 5,46*
ab € 85,48*
€ 108,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 87,33*
€ 110,00*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,56*
€ 110,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,30*
€ 123,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.