Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, H-A 3, 8-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 11253500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, H-A 3, 8-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 11253500
Buchsen-Kontakteinsatz, H-A 3, 8-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 11253500
Buchsen-Kontakteinsatz, H-A 3, 8-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 11253500
Artikel-Nr.:
     4502-30P752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11253500
EAN/GTIN:
     4044773598629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Kontakt-Einsatz, 11253500, LAPP Der leistungsfähige und kompakte Standardeinsatz hat PE-Kontakte mit Schraubanschluss und ist beispielsweise für Steuerungssysteme geeignet. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Platzbedarf * Robust Anwendungen * Maschinen- und Apparatebau * Steuerungstechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Gehäusegröße:
H-A 3
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
8-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, epic-steckverbinder stecker, steckdoseneinsatz, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,952*
€ 2,812*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,83*
10
€ 3,90*
ab € 2,224*
€ 3,184*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.