Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-D 8 BCM STECKDOSENEINSAT Z 11253500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; weiblich; EPIC H-D; PIN: 9; 8+PE; Größe H-A 3
Steckverbinder: HDC; weiblich; EPIC H-D; PIN: 9; 8+PE; Größe H-A 3
Artikel-Nr.:
     3517I-31279565
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11253500
EAN/GTIN:
     4044773598629
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose

H-D 8 BCM STECKDOSENEINSAT Z 11253500

Crimpeinsatz H-D 8 BCM FEMALE INSERT
Crimpeinsatz Buchse
Anzahl der Kontakte: 8
Baugröße: 3A
24 V AC rms nach IEC
10 A nach IEC
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²
Polybutylenterephthalat
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Leistungsstarke Crimpkontakte
Kleiner, leistungsstarker Steckverbinder
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,962*
€ 2,822*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,84*
10
€ 3,90*
ab € 2,224*
€ 3,184*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,28*
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,822*
€ 3,35818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,652*
€ 3,15588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,442*
€ 2,90598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,362*
€ 2,81078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.