Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 12-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 102700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 12-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 102700
Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 12-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 102700
Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 12-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 102700
Artikel-Nr.:
     4502-30P715
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10270010
EAN/GTIN:
     4044773584608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Kontakt-Einsatz, 10270010, LAPP Der mehrpolige Einsatz ermöglicht den Schaltbetrieb für das Trennen von Lasten und kann im Maschinen- und Anlagenbau verwendet werden. Features * Temperaturbeständig Anwendungen * Maschinenbau * Anlagenbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
H-B 24
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
12-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,792*
€ 11,902*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 11,93*
5
Frei Haus
ab € 8,968*
€ 12,138*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 13,82*
1
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.