Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC H-BVE 10 SS DR 10270010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 12-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 102700
Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 12-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 102700
Stift-Kontakteinsatz, H-B 24, 12-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 102700
Artikel-Nr.:
     3517I-11270182
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10270010
EAN/GTIN:
     4044773584608
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder

EPIC H-BVE 10 SS DR 10270010

Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BVE 10 SS DR
Einsatz mit Schraubanschluss Stift
Anzahl der Kontakte: 13
Baugröße: 24B
630 V AC rms / DC nach IEC
16 A nach UL/CSA
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²
Kontakte inklusive
Polycarbonat
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Nutzen: Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden
Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
13
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 8,792*
€ 11,882*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 11,90*
5
Frei Haus
ab € 9,008*
€ 12,118*
1
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,71*
1
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,882*
€ 14,13958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,452*
€ 13,62788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,822*
€ 12,87818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,792*
€ 10,46248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.