Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 0,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 002814


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 0,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 002814
PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT 900 P 25 G 0,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 002814
Artikel-Nr.:
     4502-30P5385
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028146/100
EAN/GTIN:
     4044774660301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
PUR-Roboterleitung, 0028146/100, LAPP KABEL PUR-Roboterleitung für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen in rauen Umgebungsbedingungen. Features * Torsionsfest * Mechanische Beständigkeit * Ölbeständig * Kältebeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Anzahl der Adern:
25
Ausführung:
Roboterleitung
Außendurchmesser:
13.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Torsionslast pro Meter:
360 °
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.249 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung lapp kabel, schaltleitung, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 13,3264*
€ 16,2764*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 18,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,33471*
€ 18,87471*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 18,73*
€ 22,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,43*
€ 18,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.873,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.