Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Erdleitung NYY-J 1 G 35 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Erdleitung NYY-J 1 G 35 mm², ungeschirmt, grau
PVC Erdleitung NYY-J 1 G 35 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-30P4539
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1550038/50
EAN/GTIN:
     4044774723457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 1x35mm²
erdkabel
nicht verkäuflich an Endverbraucher, PVC Erdleitung NYY-J 1 G 35 mm², ungeschirmt, grau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Erdleitung
Außendurchmesser:
14 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: nyy-j 1x16 erdkabel, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Starkstromkabel, Erdleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,05*
€ 13,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,85*
€ 12,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,14*
€ 10,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,85*
€ 9,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.