Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch, Innen Ø 9 mm, natur, Silikon, -60 bis 220 °C, 61760130


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierschlauch, Innen Ø 9 mm, natur, Silikon, -60 bis 220 °C, 61760130
Isolierschlauch, Innen Ø 9 mm, natur, Silikon, -60 bis 220 °C, 61760130
Artikel-Nr.:
     4502-30P3466
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61760130
EAN/GTIN:
     4044773355208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
lapp kabel isolierschlauch
isolierschlauch
Isolierschlauch ISS, 61760130, LAPP Der Isolierschlauch ISS aus Silikon dient zur Bündelung elektrischer Leitungen und der Isolation gegen starker Hitze, Kälte oder Temperaturschwankungen (Temperaturbeständigkeit: -60 bis 220°C). EIGENSCHAFTEN * Gute chemische Beständigkeit * Flammwidrig * Halogenfrei * Korrosionsbeständig * Temperaturbeständig * UV-resistent Technische Details * Min. Temperatur: -60°C * Max. Temperatur: 220°C * Material: Silikon * Farbe: natur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierschlauch
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
9 mm
Material:
Silikon
max. Temperatur:
220 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Wanddicke:
1.05 mm
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Iso-Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,8975*
€ 2,3975*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,8982*
€ 2,3982*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,976*
€ 2,496*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,53*
1 Tag
36
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.