| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30P2349 Herst.-Nr.: 1600253/100 EAN/GTIN: 4044774649665 |
| | |
|
| | |
| gemäß EN 50565-2: in Haushalten, Küchen oder Büroräumen zum Geräteanschluss unter leichten mechanischen Beanspruchungen; Handinspektionsleuchten, gemäß EN 50565-2: Unter Beachtung der maximalen Leitertemperatur von +60°C, der maximalen Außenmanteloberflächentemperatur von +50°C und dem Mangel an Ozonbeständigkeit geeignet für permanente Verwendung im Freien ohne mechanisch unübliche Beanspruchungen, bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit " "-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, ölbeständig nach EN 60811-404, Weitere Informationen: | | Aderisolationsmaterial: | Gummi | Adernfarbe: | VDE 0293-308 | Anzahl der Adern: | 3 | Ausführung: | Anschluss- und Steuerleitung | Außendurchmesser: | 8.5 mm | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 18 | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | Nein | Leiterklasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leitermaterial: | Kupfer, blank | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Material: | Gummi | Nennspannung: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Prüfspannung: | 2 kV | Schirmung: | ungeschirmt | Schleppkettentauglich: | Nein | Schutzleiter vorhanden: | Ja | Temperaturbereich (bewegt): | -25 °C bis 60 °C | Temperaturbereich (unbewegt): | -25 °C bis 60 °C | Ursprungsland: | QU | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,689* | € 2,109* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,38* | € 2,66* | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,29* | € 3,22* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 68,27* | € 90,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|