Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420152
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420152
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420152
Artikel-Nr.:
     4502-30P1501
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44420152
EAN/GTIN:
     4044774773377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
Rundsteckverbinder, 44420152, Lapp Kabel Einsätze für Rundsteckverbinder M23 Features * Maschinen- und Anlagenbau * Windenergie * Gute chemische Beständigkeit * Mechanische Beständigkeit * Montagezeit * Robust * Zulassungsvielfalt Anwendungen * Anlagenbau * Mess-, Steuer- und Regeltechnik * Apparatebau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsen-Kontakteinsatz
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,212*
€ 12,262*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,29*
5
Frei Haus
ab € 9,366*
€ 12,506*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 14,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,54*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.