Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC SIGNAL M23 7P BLMS (5) 44420152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51279980
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44420152
EAN/GTIN:
     4044774773377
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker

EPIC SIGNAL M23 7P BLMS (5) 44420152

Einsatz mit Lötanschluss EPIC® SIGNAL M23 7P BLMS (5)
Einsatz mit Lötanschluss
M 23 Signal
Buchse
Anzahl der Kontakte: 7
Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 2.5mm²

Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Apparatebau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten
Weitere Informationen:
Polzahl:
7
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 9,232*
€ 12,322*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 12,35*
5
Frei Haus
ab € 9,366*
€ 12,556*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 14,31*
1
€ 6,90*
ab € 12,54*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,322*
€ 14,66318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,892*
€ 14,15148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,112*
€ 13,22328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,232*
€ 10,98608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.