Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420159
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420159
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420159
Artikel-Nr.:
     4502-30P1494
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44420159
EAN/GTIN:
     4044774773308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Rundsteckverbinder, 44420159, Lapp Kabel Einsätze für Rundsteckverbinder M23 Features * Maschinen- und Anlagenbau * Windenergie * Gute chemische Beständigkeit * Mechanische Beständigkeit * Montagezeit * Robust * Zulassungsvielfalt Anwendungen * Anlagenbau * Mess-, Steuer- und Regeltechnik * Apparatebau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsen-Kontakteinsatz
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 219,16*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 259,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 210,55*
€ 261,77*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,48*
€ 262,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4.383,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.