Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC SIGNAL M23 7E BLMS (20) 44420159


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420159
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420159
Buchsen-Kontakteinsatz, 7-polig, Crimpanschluss, gerade, 44420159
Artikel-Nr.:
     3517I-31279997
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44420159
EAN/GTIN:
     4044774773308
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

EPIC SIGNAL M23 7E BLMS (20) 44420159

EPIC SIGNAL M23 7E BLMS, 44420159.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
18 A
Umgebungstemperatur:
-25..125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 222,88*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,80*
€ 256,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 211,40*
€ 256,74*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 212,19*
€ 258,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,10*
€ 304,759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,75*
€ 298,3925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,56*
€ 275,5564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,39*
€ 264,6441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 210,80*
€ 250,852
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.