Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 73000016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 73000016
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 73000016
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 73000016
Artikel-Nr.:
     4502-30P1187
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73000016
EAN/GTIN:
     4044773623086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, 73000016, Lapp Kabel Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Windenergie * Gute chemische Beständigkeit * Korrosionsbeständig * Maximaler Vibrationsschutz * Mechanische Beständigkeit * Montagezeit * Optimale Zugentlastung * Platzbedarf Anwendungen * Anlagenbau * Servoantriebe und Servokonfektionen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
8,5 bis 11 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, epic-steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 22,35*
€ 27,99*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,45*
€ 28,12*
5
Frei Haus
ab € 23,114*
€ 29,134*
5
€ 5,90*
ab € 29,41*
€ 36,21*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 26,02*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.