Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M23; Kontakteinsatz; PIN: 8; 630V; lNenn 1: 26A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 73000016
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 73000016
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, gerade, 73000016
Artikel-Nr.:
     2805-73000016
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73000016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: M23
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Nennspannung: 630V
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: EPIC
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Nennstrom 1: 26A
Nennstrom 2: 7A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 22,24*
€ 28,02*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,46*
€ 28,15*
5
Frei Haus
ab € 23,274*
€ 29,194*
1
€ 6,90*
ab € 23,21*
€ 31,76*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 29,45*
€ 36,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 181,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.