Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZÄHLER TICO 0772 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÄHLER TICO 0772 121
ZÄHLER TICO 0772 121
Artikel-Nr.:
     4502-30K5268
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 772 121
EAN/GTIN:
     4099891455354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler
Impulszähler, 0 772 121, Hengstler Features * Einfach zu bedienen * Intensität der Hintergrundbeleuchtung kann jetzt eingestellt werden * Großes, gut ablesbares 48 x 48 mm Display
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
48 mm
Einbautiefe:
110 mm
Höhe:
48 mm
Impulsdauer:
17 ms
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Zählfrequenz:
60 Hz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,91*
€ 125,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 194,76*
€ 239,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 772 112
ab € 79,32*
Ähnlich
Hengstler
0 772 111
ab € 87,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.