Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tico-Multifunktionszähler 0 772 441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tico-Multifunktionszähler 0 772 441
Tico-Multifunktionszähler 0 772 441
Artikel-Nr.:
     4502-30K5201
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     TICO-MFH-100-240VAC-TR-1
EAN/GTIN:
     4099891455309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
multifunktionszähler hengstler
multifunktionszähler
Multifunktionszähler, TICO-MFH-100-240VAC-TR-1, HENGSTLER Features * Einfachste Bedienung * 4 verschiedenfarbige Hintergrundbeleuchtungen * Erstmalig Intensität der Hintergrundbeleuchtung individuell einstellbar * Großes, deutlich lesbares Anzeigendisplay 48 x 48 mm * Einfach über Steckverbindungen anschließbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
48 mm
Einbautiefe:
120 mm
Höhe:
48 mm
Impulsdauer:
17 ms
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
30 VDC
Zählfrequenz:
60 kHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2518 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Impulszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,49*
€ 359,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.